ブッシング 白のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
119件の「ブッシング 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボックス用ブッシング」、「管継手 ブッシング 規格」、「白 ニップル」などの商品も取り扱っております。
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年ランキング1位
材質可鍛鋳鉄形状ブッシング最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
419税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウランキング2位
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製) 未来工業ランキング3位
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング4位
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)ランキング5位
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)


形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
329税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


材質可鍛鋳鉄形状エルボ最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ブッシング種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄形状チーズ最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。 ホコリが入りにくい弁付です。
1セット(10個)ほか
479税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)